※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)平小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.2
M1.6
M1.0
M1.2
M1.4
長さ(mm)
2
2
3
4
2.5
ねじピッチ(mm)
0.25
0.35
0.25
0.3
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42392375
品番
M1.2×2.0
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.2
ねじピッチ(mm)
0.25
長さ(mm)
2
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
すりわり