大阪魂
4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(230個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
長さ(mm)
20
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1.25
1.25
1.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
42392761
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5