※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M2
M3
M2.6
M5
M4
M6
長さ(mm)
40
4
5
8
10
12
6
20
25
35
40
ねじピッチ(mm)
1
0.4
0.5
0.45
0.8
0.7
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42393662
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
40
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
TRX
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
12
ドライブサイズ
T20