※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
6
8
10
12
16
20
25
30
15
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42394527
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T40