※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
6
12
10
16
15
20
25
30
5
8
35
40
45
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42395674
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
TRX
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
2.8
ドライブサイズ
T25