※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
8
16
15
20
10
25
30
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42396374
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
(最大)4.3
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり