※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.5
M3
M4
長さ(mm)
16
6
8
10
15
5
ねじピッチ(mm)
1
0.4
0.45
0.5
0.7
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42398081
品番
M6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
3.7
表面処理
生地
寸法D1(mm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5