曜日別特売
M5×20 (+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42398167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×20 (+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42398167
M5×20 (+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42398167

(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(400個)注文コード42398167品番M5×20
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ねじの呼びM5長さ(mm)20頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)0.8十字穴番号2種類I=3 薄板用(SW+ISOW組込)寸法a(mm)3.5寸法D1(mm)10寸法T(mm)1寸法d1(mm)(最大)8.5寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(Φmm)9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする