※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M2
M8
M2.5
M3
M2
M6
M2.3
長さ(mm)
16
20
12
4
18
25
8
16
10
40
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42400951
品番
M2×16
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
ねじピッチ(mm)
0.4
十字穴番号
1
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
2.1
寸法D1(mm)
5
寸法T(mm)
0.3
寸法d1(mm)
(最大)4
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
3.5