※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1400個)
1箱(4000個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(1500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
8
18
25
10
35
55
20
16
22
ねじピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400個)
注文コード
42403812
品番
M2.6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
2.7
表面処理
生地
寸法D1(mm)
6.5
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)4.8
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5