※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
注文コード
42403986
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
5.4
表面処理
生地
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
1
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
9