※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M4
M2.6
M3
M5
長さ(mm)
10
12
15
6
5
30
25
8
10
18
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42407994
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
種類
LI=2(内歯W組込)
寸法a(mm)
1.9
寸法K(mm)
2
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dt(mm)
6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。