※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
5
6
12
8
10
18
15
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42408161
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
種類
LI=2(内歯W組込)
寸法a(mm)
2.3
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(Φmm)
7
寸法dt(mm)
8.5