※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=1(JISW組込)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42410182
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
黄銅
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.3
表面処理
生地
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7