※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
10
6
8
12
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42411652
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
1.5
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。