※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(350個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M3
M5
M6
長さ(mm)
14
18
20
16
10
30
45
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.8
1
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42414434
品番
M6×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
3.1
表面処理
生地
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5