※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
8
6
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
42420646
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7