※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
6
6
8
14
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42422965
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ダクロ
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
7