※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
1箱(5000個)
1箱(1800個)
1箱(600個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(350個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
22
7
18
35
6
16
30
5
14
20
65
8
10
15
12
25
22
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42426492
品番
M4×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
22
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
表面処理
生地
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7