※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(5000個)
1箱(1800個)
1箱(600個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(350個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
7
18
35
6
16
30
5
14
20
65
8
10
15
12
25
22
ねじピッチ(mm)
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42426544
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
表面処理
生地
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5