大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(220個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(1800個)
1箱(200個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(180個)
1箱(2000個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1300個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(60個)
1箱(2200個)
ねじの呼び
M5
M2
M4
M2.3
M5
M2.6
M6
M3
M3.5
M8
M10
長さ(mm)
80
80
80
75
90
100
4
55
6
60
65
8
10
70
14
16
20
5
7
12
15
18
22
25
30
35
40
45
50
9
28
32
13
11
95
85
46
38
23
33
48
24
全177種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42427217
品番
M5×80
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
80
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
5.2
寸法D1(mm)
12
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(Φmm)
9