※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込) 丸先タイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
長さ(mm)
8
6
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42428206
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JISW組込) 丸先タイプ
寸法a(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
2
寸法l1(mm)
0.6~1.0
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。