※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
7
25
30
35
40
45
50
20
22
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42428434
品番
M2×14
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
14
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.4
十字穴番号
1
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
2.2
寸法D1(mm)
6
寸法T(mm)
0.4
寸法d1(mm)
(最大)4
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
3.5