※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/アロック(三価ホワイト))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
15
16
18
20
14
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42432625
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.4
表面処理
アロック(三価ホワイト)
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。