曜日別特売
M2×10 (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42433754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×10 (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42433754
M2×10 (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42433754

(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(220個)
1箱(3000個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(1300個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(120個)
1箱(60個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)10
10
4
55
6
60
65
8
70
12
75
14
16
5
80
20
15
18
30
7
9
22
23
24
25
28
32
35
40
45
48
50
11
27
46
90
100
130
13
95
85
38
33
内容量1箱(2500個)注文コード42433754品番M2×10
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM2長さ(mm)10頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメートねじピッチ(mm)0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)2.2寸法D1(mm)6寸法T(mm)0.4寸法d1(mm)(最大)4寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42433955
2019-08-17
用途: 部品の取り付け

リピートです。市販のネジと変わりません。問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
82:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする