大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(220個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(1800個)
1箱(200個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(2000個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1300個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(60個)
1箱(2200個)
ねじの呼び
M3
M2
M4
M2.3
M5
M2.6
M6
M3
M3.5
M8
M10
長さ(mm)
15
15
15
6
14
5
13
4
55
60
65
8
10
70
75
16
20
80
7
12
18
22
25
30
35
40
45
50
9
28
32
90
100
11
95
85
46
38
23
33
48
24
全177種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42437123
品番
M3×15
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
3
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5