※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(900個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
24
5
8
10
30
12
13
22
38
90
15
16
18
20
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
42438943
品番
M3×24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
24
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
3
表面処理
生地
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5