※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
6
8
14
10
12
16
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42441585
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
黄銅
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
3
表面処理
生地
寸法D1(mm)
6
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5