※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(3500個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
M6
M3.5
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
14
15
18
16
20
25
30
33
45
35
40
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42451351
品番
M2×10
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.4
十字穴番号
1
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
1.2
寸法D1(mm)
4.3
寸法T(mm)
0.4
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
3.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。