※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
長さ(mm)
8
8
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42452462
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法t(mm)
1.1
寸法D1(Φmm)
6
寸法T(mm)
0.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.8
寸法dk(Φmm)
5.5