※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
8
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42453433
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
(最大)6.9
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
7