曜日別特売
M6×14 (+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42456251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×14 (+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42456251
M6×14 (+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42456251

(+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)14
内容量1箱(300個)注文コード42456251品番M6×14
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM6長さ(mm)14頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理クロームねじピッチ(mm)1十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)6.9寸法D1(mm)13寸法T(mm)1寸法d1(mm)(最大)11.5寸法m(mm)6.3寸法dk(Φmm)12.4寸法k+f(mm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4891:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする