※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
4
10
20
16
14
25
30
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42457082
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
5.4
表面処理
生地
寸法D1(mm)
12
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
バインド組込
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1