※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドPK=1(JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
8
8
10
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42457213
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
(最大)1.5
寸法D1(mm)
6
寸法T(mm)
0.5
寸法K(mm)
約1.3
寸法f(mm)
0.6
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(Φmm)
6.3