※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットI=1(ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
注文コード
42457475
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
黄銅
十字穴番号
2
種類
I=1(ISOW組込)
寸法a(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約8.7
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴