※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
16
14
18
20
25
35
40
45
60
30
50
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42457791
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
8
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約8.7
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
1
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。