※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
25
40
60
50
ねじピッチ(mm)
0.8
0.8
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42458875
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
寸法e(mm)
約8.7
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴