曜日別特売
M8×16 (+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42458945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×16 (+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42458945
M8×16 (+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42458945

(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(130個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
十字穴番号3
内容量1箱(130個)注文コード42458945品番M8×16
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ねじの呼びM8長さ(mm)16頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメートねじピッチ(mm)1.25十字穴番号3種類I=4(SW+ISO小形W組込)寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法e(mm)約14.1寸法D1(mm)15.5寸法T(mm)1.6寸法d1(mm)(最大)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
894:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする