M5×10 (+)六角アプセットLO=2(外歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42459024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×10 (+)六角アプセットLO=2(外歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42459024
M5×10 (+)六角アプセットLO=2(外歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42459024

(+)六角アプセットLO=2(外歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(700個)
長さ(mm)10
内容量1箱(700個)注文コード42459024品番M5×10
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM5長さ(mm)10頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメートねじピッチ(mm)0.8十字穴番号2種類LO=2(外歯W組込)寸法a(mm)(最大)2.8寸法S(mm)8寸法e(mm)約8.7寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.8寸法dk1(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2075:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする