M4×16 (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42461185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×16 (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42461185
M4×16 (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42461185

(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(600個)注文コード42461185品番M4×16
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)16材質十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)2.3寸法S(mm)7表面処理生地寸法e(mm)約7.7寸法D1(mm)10寸法T(mm)0.8頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする