※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
16
12
8
10
25
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42461221
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
約10.9
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴