M6×30 (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42461273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×30 (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42461273
M6×30 (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42461273

(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(300個)注文コード42461273品番M6×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)30材質十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)3.1寸法S(mm)10表面処理生地寸法e(mm)約10.9寸法D1(mm)13寸法T(mm)1頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする