※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M3
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
6
10
16
20
22
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.8
1
1.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42464615
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
約10.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴