※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M3
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
6
10
16
20
22
ねじピッチ(mm)
1.5
0.5
0.8
1
1.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42464651
品番
M10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
4
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法e(mm)
約18.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
穴の形状
十字穴