大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(50個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M3
M8
M4
M5
M6
M10
M12
長さ(mm)
10
10
10
16
5
80
6
8
12
14
15
25
30
18
20
35
40
45
50
22
55
60
65
100
70
75
28
42
85
90
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42468072
品番
M3×10
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
約6.05
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5