※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M4
M6
長さ(mm)
18
35
40
14
45
ねじピッチ(mm)
1
0.7
1
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42471746
品番
M6×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
18
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
約10.9
寸法D1(mm)
11.5
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴