※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(350個)
長さ(mm)
20
16
20
30
12
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42471843
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法a(mm)
(最大)6.9
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
(最小)11.05
寸法D1(mm)
16
寸法T(mm)
1
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4