※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
長さ(mm)
30
16
20
25
30
35
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42472001
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
30
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.25
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
約9.9
寸法t(mm)
1.6
寸法S(mm)
14
寸法D1(mm)
22
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。