※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(120個)
1箱(100個)
長さ(mm)
20
15
20
25
35
12
14
16
18
22
30
40
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42472482
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ(mm)
1.25
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法a(mm)
約6.7
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル