※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
長さ(mm)
12
12
14
15
16
20
25
10
18
30
35
40
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42472893
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約10.9
寸法d1(mm)
(最大)約10.8
寸法K(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。